イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
グラブフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490129
品番
GHD-13
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:104/a:56.5/b:40/d:15/e:14.5/B:87
質量(kg)
2.12
最大使用荷重(t)
3
適合チェーン
Φ13