イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
スィーベルジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490147
品番
SJE-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:85/b:43/c:8/e:7/t´:48/B:35
質量(kg)
0.36
最大使用荷重(t)
0.5
適合チェーン
Φ6