イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
スィーベルジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490156
品番
SJE-8
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:93/b:43/c:8/e:7/t´:48/B:35
質量(kg)
0.44
最大使用荷重(t)
1
適合チェーン
Φ8