イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
スィーベルジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490174
品番
SJE-13
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:139/b:24/c:16/e:14/t´:74/B:54
質量(kg)
1.55
最大使用荷重(t)
3
適合チェーン
Φ13