イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
コンクリート二次製品用クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51490190
品番
EUIF-600
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。
良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。
自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途
道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業
寸法(mm)
A:218/B:356〜515/C:456/D:400
質量(kg)
16.6
最大使用荷重(kg)
600
適合部材
U字溝・落蓋式道路用側溝
内幅(mm)
使用可能:220〜300
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※つり上げは必ず垂直に行って下さい。つり荷の破損やクランプが変形する恐れがあります。
※つり上げ運搬作業中や設置作業中には、つり荷の落下・転倒(転がり)範囲内に立ち入らないで下さい。
※このクランプはつり上げ専用です。土中の中からの引き抜き作業はできません。