VLGRⅡ-2.5 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490235

 

VLGRⅡ-2.5 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490235
VLGRⅡ-2.5 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490235
VLGRⅡ-2.5 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490235

建設作業用つり具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1個注文コード51490235品番VLGRⅡ-2.5
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クランプが使用できない建設作業で大活躍!
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。
落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。
締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)

用途
引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ
寸法(mm)【LBG】J:54/K:63/ΦL:16.5、【ナット】M:43/N:31/P:35質量(kg)2.6穴径(Φmm)有効:22~25ボルト(mm)A:22/B:10.8/C:85.5/D:3/E:99.3/F:49.2/G:15/H:148.5/I:36最大使用荷重(t)2.5適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)9~50
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※法定資格者が安全規則を遵守して、ご使用下さい。
※つり上げ運搬中は、つり荷の落下・転倒範囲に立ち入らないで下さい。
※ねじシャックルが逆方向になるような使用はしないで下さい。
※取り付ける金具(ワイヤ・金具・シャックル)は、製品の動きを妨げないサイズをお選び下さい。
※つり荷とストッパープレートや板厚調整ナットの隙間がないように締め付けて下さい。
※使用するスリングの対向角度は60°以内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする