ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51490716 品番GRAVI TEX PLUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

U-POL ラプターライナーのアンダーコート剤、GRAVI TEX PLUS BLACKです。
ハードで耐久性のあるアンダーボディコーティング剤です。
錆止め入りなのにベタつかず、高密着で硬化するため耐久性抜群です。
音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適です。
こちらはグラビテックスプラス1Lボトル(1液型)のみとなります。
別売りでラプターライター専用スプレーガン(ノズル2つ付属)もお買い求め頂けます。

セット内容アンダーボディコーティング剤 黒 (1液型) ×1 ブラック 容量(L)1 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物 効果音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適
注意
※一時的にパッケージが変更される可能性がございますが内容に変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする