U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。
刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。
防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。
耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。
添加用塗料は付属しておりません。
お好みのウレタン塗料を50mL〜100mLご準備ください。
3ステップで簡単に使用できます。
FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。
SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。
SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。
塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。
本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。
添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。
お好みのウレタン塗料を50mL〜100mLご準備ください。
保証期間は1年ございます。安心してお使いください。
冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。
コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。
膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。
極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。
推奨の気温は20度で湿度は60%です。
また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。
塗布後、2〜3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。