自動整準レーザーレベル MJ-600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本 注文コード51491206 品番MJ-600S 本体セット(D-RE2付属)
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し
<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能
<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整
<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間

付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本 仕様0セット範囲:白帯部(-40〜40mm) 質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m〜600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 分解能(mm)受光単位:0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 波長(nm)635、検出可能:450〜800 自動補正範囲±5°(±0.5°) 電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用) 表示範囲(mm)数値:80(-25〜55) 測定範囲(m)直1〜600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ 電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用) レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記) 受光角度(°)±45 受光幅(mm)90(-30〜60) マイゾックスコード224944
関連資料:(2.01MB)

商品説明動画

レーザーレベル MJ-600シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする