側溝誘導用プリズムアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51491224 品番GC-ADP
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

丁張設置作業を大幅軽減。
固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド
設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。

セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約700 本体寸法(mm)90×168×108mm クランプ幅(mm)約45〜95 取付ねじ径(Φmm)ポール取:6 マイゾックスコード224672
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする