重機用プリズム REVO360MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491240 品番 R-360MCG
参考基準価格(税別)¥259,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。
<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。
<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。

付属品ケース、取扱説明書 質量(g)450 番号特許:第6727590B1号 角度(°)視準可能範囲:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×90 取付ねじ5/8-11 UNCメネジ(下部) プリズム高(mm)50 プリズム定数(mm)-5 マイゾックスコード225317
関連資料:(3.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする