マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
フレキシブル石突 フレックスポインター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491258
品番
FS-UN
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
TS による出来形管理、施工管理に最適
フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単
固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
セット内容
角用(ベース)、側天面用(ベース)、面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ
種別
ユニット
質量(g)
角用(ベース):45、側天面用(ベース):31、面用(ベース):15、球軸・球軸固定ネジ:28
ねじ径
ポール取付:M6ネジ
傾斜角度(°)
球軸ネジ:約20
マイゾックスコード
225390
関連資料:
(1.14MB)