マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
フレキシブル石突 フレックスポインター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491267
品番
FS-C
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
TS による出来形管理、施工管理に最適
フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単
固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
セット内容
角用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ
種別
角面用
質量(g)
角用(ベース):45、球軸・球軸固定ネジ:28
ねじ径
ポール取付:M6ネジ
傾斜角度(°)
球軸ネジ:約20
マイゾックスコード
225391
関連資料:
(1.14MB)