マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
フレキシブル石突 フレックスポインター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ
注文コード
51491285
品番
FS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TS による出来形管理、施工管理に最適
フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単
固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
セット内容
面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ
種別
面用
質量(g)
面用(ベース):15、球軸・球軸固定ネジ:28
ねじ径
ポール取付:M6ネジ
傾斜角度(°)
球軸ネジ:約20
マイゾックスコード
225393
関連資料:
(1.14MB)