マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ピンポール用スライドグリップ Takt
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491294
品番
TK6 Takt 6mmΦポール用
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
固定位置が自由自在なスライドタイプ
プリズムを地面に接触させないプレート型二脚
握り心地にこだわったスポンジグリップ
約240gの軽量設計
マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容
グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書
質量(g)
約240
グリップ部(mm)
200×35
適合径(Φmm)
ピンポール:6
寸法(mm×Φ)
235×35(スタンド部除く)
マイゾックスコード
225294
関連資料:
(0.3MB)