自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491319 品番 Z-360E
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オフセット0mmで間違え防止。
広く使用されるΦ9mmポールに対応。
任意の高さに簡単スライド調整。
シームレスなプリズム配置でロストを軽減。
独立構造のプリズムは個別交換可能。

セット内容本体、ガラス保護バンド、気泡管調整用六角レンチ、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)62×62×80 質量(g)約270 穴径(Φmm)中心穴:9ポール対応 角度(°)【視準可能範囲】鉛直方向:±30、水平方向:360 気泡管精度40'/2mm プリズム高(mm)50 プリズム定数(mm)0 マイゾックスコード225480
関連資料:(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする