※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHC07R021SF10-3 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51491547 PHC07R021SF10-3 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51491547

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491547 品番 PHC07R021SF10-3
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数3 全長(mm)33 質量(kg)0.06 径(Φmm)端面:18 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 外径(Φmm)12.4 レンチ7808205 取付径(Φmm)10.5 ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)14 カッタ径外径21Φmm 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする