※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHC09R026SF12-3 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー) 51491635 PHC09R026SF12-3 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー) 51491635

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491635 品番 PHC09R026SF12-3
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数3 全長(mm)35 質量(kg)0.11 径(Φmm)端面:23 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)14.2 レンチ7808208 取付径(Φmm)12.5 ねじサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17 カッタ径外径26Φmm 最大切込み(mm)1 適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする