OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の モジュラータイプ
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51491714
品番
PRC12R030SF16-2
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。
3次元加工に対応したボディ逃がし形状。
インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。
押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様
オイルホールあり
刃数
2
全長(mm)
40
質量(kg)
0.16
径(Φmm)
端面:28
呼び
レンチ:T15-D(Torx 15)
外径(Φmm)
18
適合ホルダ
シャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS
レンチ
7808208
取付径(Φmm)
17
ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
22
カッタ径
外径30Φmm
適合インサート
RPH 12…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。