PFB100-HH XP6703 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー) 51491879 PFB100-HH XP6703 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー) 51491879

Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491879 品番 PFB100-HH XP6703
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。
特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。

用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。 形状タイプ:1 厚さ(mm)2.6 タイプスパイラルタイプ(刃先強化) 寸法L(mm)8.5 ボール半径(mm)5 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 有効R角度(°)180 内接円IC(mm)10
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする