OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491888
品番
PFB120-HH XP6703
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。
特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途
高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。
形状
タイプ:1
厚さ(mm)
3
タイプ
スパイラルタイプ(刃先強化)
寸法L(mm)
10
ボール半径(mm)
6
精度(μm)
ボールR精度:±6
材種
XP6703
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
有効R角度(°)
180
内接円IC(mm)
12
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。