OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング) PFB-D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491958
品番
PFB070-D XC4505
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。
密着性に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。
用途
非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
形状
タイプ:2
厚さ(mm)
2
タイプ
スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング)
寸法L(mm)
5.5
ボール半径(mm)
3.5
精度(μm)
ボールR精度:±10
材種
XC4505
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
有効R角度(°)
220
内接円IC(mm)
7
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。