PFB120R180-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51491976 PFB120R180-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51491976 PFB120R180-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51491976 PFB120R180-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51491976 PFB120R180-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51491976

Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491976 品番 PFB120R180-BR-ST XP3225
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
厚さ(mm)3 全長(mm)10 タイプ汎用タイプ 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS0.3 外周長(mm)18 最外径(mm)Da12、最外径位置LC:6 コーナーR(mm)1 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする