PFR070R10-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー) 51492256

 

PFR070R10-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー) 51492256
PFR070R10-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー) 51492256

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51492256品番PFR070R10-ST XP3225
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。

用途
平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
厚さ(mm)2全長(mm)5.5タイプ汎用タイプ刃長(mm)外周:2刃幅(mm)7精度(μm)コーナR精度:±8コーナーR(mm)1外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする