OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
0.5
厚さ(mm)
2.6
注文コード
51492274
品番
PFR110R05-ST XP3225
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・厚さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途
平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
厚さ(mm)
2.6
全長(mm)
8.5
タイプ
汎用タイプ
刃長(mm)
外周:3.3
刃幅(mm)
11
精度(μm)
コーナR精度:±8
コーナーR(mm)
0.5
外径許容差(mm)
-0.02
材種
XP3225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。