PFR060R10-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー) 51492484 PFR060R10-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー) 51492484

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナーR(mm)1 厚さ(mm)2 注文コード51492484 品番PFR060R10-SH XP3310
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はコーナーR・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。
耐摩耗性の高い超硬母材を採用。
XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。 厚さ(mm)2 全長(mm)5 タイプ刃先強化タイプ 刃長(mm)外周:2 刃幅(mm)6 精度(μm)コーナR精度:±8 コーナーR(mm)1 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする