PXNL200C20-04C006-O XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51493315 PXNL200C20-04C006-O XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51493315

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51493315 品番 PXNL200C20-04C006-O XP3225
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。

用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 全長(mm)21.5 タイプ不等リード・弱ねじれ 規格締結:C20 刃長(mm)14 首径(mm)19.6 外径(Φmm)20 コーナー面取幅0.6mm ねじれ角(°)19/21 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする