クランプねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合インサートPLDS…、PZAG06…SS Φ17.5-23(ZPNT06…)、PDZ… Φ19-22(ZPNT06…) 注文コード51493760 品番FS22550P
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は適合インサートなど10種類から選べます 他の種類を見る

OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。

トルクス規格07IP ねじサイズM2.2×5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)1 適合インサートPLDS…、PZAG06…SS Φ17.5-23(ZPNT06…)、PDZ… Φ19-22(ZPNT06…)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする