ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度2B OSGツールNo.9330791 注文コード51495038 品番LG 2B GPWP 1-7/8-8UN
参考基準価格(税別)¥118,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は精度・OSGツールNo.など8種類から選べます 他の種類を見る

製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、
止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。

仕様検査されるねじ:めねじ有効径 タイププラグ ねじ径1-7/8 8UN 精度2B ゲージ通りねじプラグゲージ(工・検)/工作用止りプラグゲージ、GPWP RoHS指令(10物質対応)対応 OSGツールNo.9330791
注意
※UNEF、UNS、UNは"ANSI/ASME B1.2"準用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする