※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数5 穴径(Φmm)25.4 注文コード51496167 品番PFDC09R125M25.4-5
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は刃数・穴径など6種類から選べます 他の種類を見る

小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。
従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。

用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 刃数5 質量(kg)1.07 穴径(Φmm)25.4 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 ボス径(Φmm)50 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 外径(Φmm)125 キー溝幅(mm)9.5 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)23 最大切込み(mm)5 カッタ高さ(mm)45 適合インサートSDHT09T308FR-NM キー溝深さ(mm)6
注意
※バランス取りの為にカッタ溝部に穴が開いている場合があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする