※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51496429 品番PFR-R060SS06-L100CS
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。
インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。

用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)100 タイプロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)70 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)30 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする