曜日別特売
PHC07R020SS20-3S Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51496490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)20
刃数3
全長(mm)130
外径(Φmm)11.4
内容量1本注文コード51496490品番PHC07R020SS20-3S
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3全長(mm)130質量(kg)0.27シャンク径(Φmm)20呼びレンチ:T8-D(Torx 8)外径(Φmm)11.4首下長(mm)50レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応カッタ径外径20Φmm最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする