※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496675 品番 PHC12R033SS32-2LL
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 全長(mm)300 質量(kg)1.7 シャンク径(Φmm)32 呼びレンチ:T20-D(Torx 20) 外径(Φmm)16.4、カッタ:33 首下長(mm)50 レンチ7808209 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)2 適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする