※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMD11R025SS25-1L Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496754 PMD11R025SS25-1L Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496754 PMD11R025SS25-1L Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496754

Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496754 品番 PMD11R025SS25-1L
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。
一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。
優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40〜43HRC)・ダイカスト用鋼(43〜48HRC)・調質鋼(50〜55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工 種別オイルホール:あり 刃数1 全長(mm)220 質量(kg)0.75 刃長(mm)10 溝数2 シャンク径(Φmm)25 呼び底刃用レンチ:20IP-D(Torx 20IP) 外径(Φmm)25 首下長(mm)75 切込み角度(°)90 レンチ底刃用:7808229、外周刃用:7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 有効溝長(mm)25 適合インサート(底刃)ZPNT130508EN、(外周刃)ZDKT11T308…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※適用インサートは底刃・外周刃の2種類になります。ご注意ください。
※ランピング・ヘリカル穴あけ加工時の最大径射角は3°以下に設定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする