OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51496797
品番
PRC12R024SS25-2L
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。
3次元加工に対応したボディ逃がし形状。
インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。
押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別
オイルホール:あり
刃数
2
全長(mm)
180
質量(kg)
0.56
シャンク径(Φmm)
25
呼び
レンチ:T15-D(Torx 15)
外径(Φmm)
12、カッタ:24
首下長(mm)
100
レンチ
7808208
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
RPH 12…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。