PRC12R030SS32-2S Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496806 PRC12R030SS32-2S Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496806

Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496806 品番 PRC12R030SS32-2S
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。
3次元加工に対応したボディ逃がし形状。
インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。
押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 全長(mm)150 質量(kg)0.75 シャンク径(Φmm)32 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)18、カッタ:30 首下長(mm)70 レンチ7808208 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRPH 12…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする