OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51496840
品番
PRC16R032SS32-2L
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。
3次元加工に対応したボディ逃がし形状。
インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。
押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別
オイルホール:あり
刃数
2
全長(mm)
200
質量(kg)
1.05
シャンク径(Φmm)
32
呼び
レンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)
16、カッタ:32
首下長(mm)
120
レンチ
7808209
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
RPH 16…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。