PSE15R033SS32-3L Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー) 51496910 PSE15R033SS32-3L Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー) 51496910

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496910 品番 PSE15R033SS32-3L
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途平面、側面、溝、掘り込み 種別オイルホール:あり 刃数3 全長(mm)190 質量(kg)1.07 タイプ刃太タイプ シャンク径(Φmm)32 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) 外径(Φmm)33 首下長(mm)45 切込み角度(°)90 レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)14 適合インサートZDKT15…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする