OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の ツーリングホルダ
OSG(オーエスジー)の エンドミルホルダ
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
51497314
品番
PXMZ-C16SS16-S100-O
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
鋼シャンク
種別
オイルホール:あり
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
15.7
有効長(mm)
ヘッド取付時(※PXVC以外):41.7、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):46.5、ヘッド取付時(PXVC外径Φ14、18、22):48.5
首下長(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C16
寸法BHTA(°)
0
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。