PXMZ-C25SS25-S140-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497339 PXMZ-C25SS25-S140-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497339

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)25 注文コード51497339 品番PXMZ-C25SS25-S140-O
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシャンク径など4種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。

用途PXMシリーズのシャンクホルダとして 仕様鋼シャンク 種別オイルホール:あり 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)25 首径(mm)24 有効長(mm)ヘッド取付時(※PXVC以外):62、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):69.5 首下長(mm)34.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプC25 寸法BHTA(°)0
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする