曜日別特売
P4D5500FS40M14 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー) 51498985

 

P4D5500FS40M14 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー) 51498985
P4D5500FS40M14 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー) 51498985
P4D5500FS40M14 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー) 51498985
P4D5500FS40M14 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー) 51498985

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)40
全長(mm)320
320
217
221
229
233
237
241
245
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300
304
308
312
316
324
328
332
336
340
344
348
352
111
113
115
117
119
121
125
127
129
131
136
138
144
146
148
150
152
154
156
173
175
177
179
181
内容量1本注文コード51498985品番P4D5500FS40M14
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:あり全長(mm)320シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)70呼びレンチ:20IP-D(Torx 20IP)外径(Φmm)55最大寸法(mm)オフセット量:0.4レンチ7808229RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)220適合インサートXCMT1456…寸法DCX(mm)最大加工径:55.8寸法L/D(mm)4
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする