曜日別特売
P5D2350FS25M07 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499265

 

P5D2350FS25M07 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499265
P5D2350FS25M07 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499265
P5D2350FS25M07 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499265
P5D2350FS25M07 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499265

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)25
全長(mm)197
197
162
164
167
169
172
174
177
199
202
204
207
123
125.5
128
130.5
133
135.5
140
143
145
148
153
156
248
253
263
268
273
278
283
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
内容量1本注文コード51499265品番P5D2350FS25M07
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途
軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工
種別オイルホール:あり全長(mm)197シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)56呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)外径(Φmm)23.5最大寸法(mm)オフセット量:0.3レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)118適合インサートXCMT0731…寸法DCX(mm)最大加工径:24.1寸法L/D(mm)5
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする