PXDZ140-5D-141.5-16 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499640 PXDZ140-5D-141.5-16 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499640 PXDZ140-5D-141.5-16 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499640

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51499640 品番 PXDZ140-5D-141.5-16
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。
ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。
大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。
研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。
内部給油により高能率加工が可能。
被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(〜35HRC):穴あけ加工 仕様オイルホールあり 全長(mm)ボディ:141.5 溝長(mm)92.9 シャンク径(Φmm)16 シャンク長(mm)48 加工径ΦD(mm)14〜14.49 適合ヘッドPXDH1400〜1440-○○ 適合ドライバーPXDP1400-1899 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)20 突き出し長さ(mm)97.9 有効加工深さ(mm)71.2 加工穴深さ(L/D)5
注意
※PXDZの呼びにボディ全長(ヘッド未装着時の長さ)を記載しております。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
※PXDはクランプねじを使用しないため、締結部が緩みにくい加工環境を設定する必要があります。
※特に穴あけ貫通時には注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする