PXDZ200-5D-186.5-25 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499710 PXDZ200-5D-186.5-25 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499710 PXDZ200-5D-186.5-25 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー) 51499710

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51499710 品番 PXDZ200-5D-186.5-25
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。
ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。
大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。
研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。
内部給油により高能率加工が可能。
被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(〜35HRC):穴あけ加工 仕様オイルホールあり 全長(mm)ボディ:186.5 溝長(mm)130.1 シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)56 加工径ΦD(mm)20〜20.99 適合ヘッドPXDH2000〜2090-○○ 適合ドライバーPXDP1900-2299 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)32 突き出し長さ(mm)136.6 有効加工深さ(mm)102.5 加工穴深さ(L/D)5
注意
※PXDZの呼びにボディ全長(ヘッド未装着時の長さ)を記載しております。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
※PXDはクランプねじを使用しないため、締結部が緩みにくい加工環境を設定する必要があります。
※特に穴あけ貫通時には注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする