ST20D-SMH8-55 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー) 51500114 ST20D-SMH8-55 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー) 51500114 ST20D-SMH8-55 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー) 51500114 ST20D-SMH8-55 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー) 51500114 ST20D-SMH8-55 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー) 51500114

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51500114 品番 ST20D-SMH8-55
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)0.2 シャンク径(Φmm)20 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)11 寸法L4(mm)14 ホルダーSMH8 本体径(mm)20 適合コレットER8GH、ER8GHC タップサイズM1〜M3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャップ外径(Φmm)(D1)12 機能長さ(mm)55
注意
※ST20D はL3フラット部はありませT20DはL3フラット部はありません。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする