OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51500297
品番
NEPTUNE #40
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途
耐熱合金スターティング穴加工用。
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
38.1
直径(Φmm)
2.489
質量(g)
12
溝長(mm)
12.7
シャンク長(mm)
25.4
先端寸法(mm)
0.3
呼び
#40
表面処理
TiAIN系コーティング
全長(inch)
1.5
ドリル径公差(mm)
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
0.098