XAHT060525SR-GM XC1015 Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー) 51501234 XAHT060525SR-GM XC1015 Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー) 51501234 XAHT060525SR-GM XC1015 Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー) 51501234

Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード51501234 品番XAHT060525SR-GM XC1015
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高精度仕上げ面(ワイパーインサート)

用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート 厚さ(mm)5.56 タイプワイパーインサート 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーティングXC1015 コーナーR(mm)2.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 精度表記H 逃げ角(°)3 内接円IC(mm)17.1
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする