XCMT062706ER-DM XC9015 Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー) 51501539 XCMT062706ER-DM XC9015 Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー) 51501539 XCMT062706ER-DM XC9015 Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー) 51501539 XCMT062706ER-DM XC9015 Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー) 51501539

Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 51501539 品番 XCMT062706ER-DM XC9015
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。
鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。

用途
インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。
鋼・鋳鉄
厚さ(mm)2.7 逃げ角(度)8 コーナーR(mm)0.6 材種XC9015 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 インサートサイズL6.46mm 適合ボディタイプΦ19〜20.5mm
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする