OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
XP2025
注文コード
51501749
品番
SDMT09T308SR-GM XP2025
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)
3.97
コーナーR(mm)
0.8
材種
XP2025
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4
逃げ角(°)
15
内接円IC(mm)
9.52
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。