SXMT120410SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー) 51501767 SXMT120410SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー) 51501767

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種XP3025 注文コード51501767 品番SXMT120410SR-GM XP3025
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種4種類から選べます 他の種類を見る

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)4.76 コーナーR(mm)1 材種XP3025 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)9 内接円IC(mm)12.7
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする